Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny LED-es lpt 30W 2400lm 3000K IP20 Rosi SN098932 - 41604D2

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 30W 2400lm 3000K IP20 Rosi SN098932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371370665

Sonepar cikkszám

SN098932

Gyártói cikkszám

41604D2

Gyártói típuskód

41604D2

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Menny LED-es lpt 30W 2400lm 3000K IP20 Rosi