Globo - Mennyezeti LED-es lpt 12W 40V 960lm 4000K króm kristály Elisa SN086888 - 40415-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371284511
Sonepar cikkszám
SN086888
Gyártói cikkszám
40415-12
Gyártói típuskód
40415-12
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 12W 40V 960lm 4000K króm kristály Elisa