Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Spotlámpa 4x4W E14 LED-es 230V 3000K 400 lm mattkróm SN014061 - 54341-4

MásolásMásolás
Globo - Spotlámpa 4x4W E14 LED-es 230V 3000K 400 lm mattkróm SN014061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371255320

Sonepar cikkszám

SN014061

Gyártói cikkszám

54341-4

Gyártói típuskód

54341-4

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa 4x4W E14 LED-es 230V 3000K 400 lm mattkróm