Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Glover Kft - Fcsőarm 1x58W AC burás menny IP65 EVG GT09229 - SY6158 1X58W EVG

MásolásMásolás
Glover Kft - Fcsőarm 1x58W AC burás menny IP65 EVG GT09229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Működtető - EVG

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09229

Gyártói cikkszám

SY6158 1X58W EVG

Gyártói típuskód

SY6158 1X58W EVG

Védettség (IP):

IP65

Működtető:

EVG

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W AC burás menny IP65 EVG