Nem visszaküldhető

Glover Kft - Fcsőarm 2x36W PS burás menny IP65 EVG GT21092 - SY6236 2X36W EVG

MásolásMásolás
Glover Kft - Fcsőarm 2x36W PS burás menny IP65 EVG GT21092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Működtető - EVG

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21092

Gyártói cikkszám

SY6236 2X36W EVG

Gyártói típuskód

SY6236 2X36W EVG

Védettség (IP):

IP65

Működtető:

EVG

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W PS burás menny IP65 EVG