Glover Kft - Fcsőarm 2x58W PS burás menny IP65 EVG GT17581 - SY6258 2X58W EVG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Működtető - EVG
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17581
Gyártói cikkszám
SY6258 2X58W EVG
Gyártói típuskód
SY6258 2X58W EVG
Védettség (IP):
IP65
Működtető:
EVG
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x58W PS burás menny IP65 EVG