Glover Kft - Fcsőarm 3x36W PS burás menny IP65 EVG GT58282 - SY6336 3X36W EVG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Működtető - EVG
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58282
Gyártói cikkszám
SY6336 3X36W EVG
Gyártói típuskód
SY6336 3X36W EVG
Védettség (IP):
IP65
Működtető:
EVG
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 3x36W PS burás menny IP65 EVG