GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 fehér d:83 SN022646 - GXLL020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 330-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660114392
Sonepar cikkszám
SN022646
Gyártói cikkszám
GXLL020
Gyártói típuskód
LED BONO-R WHITE 5W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
330-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 fehér d:83