GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 m.króm 83x83 SN067831 - GXLL027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 330-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067831
Gyártói cikkszám
GXLL027
Gyártói típuskód
LED BONO-S Matt chrome 5W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
330-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 m.króm 83x83