GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 460lm 4000K IP65/20 fehér 90x90 SN067813 - GXLL023v2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660115399
Sonepar cikkszám
SN067813
Gyártói cikkszám
GXLL023v2
Gyártói típuskód
LED BONO -S WHITE 5W NW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
350-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 5W 350lm 4000K IP65/20 fehér 83x83