GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 500lm 3000K/4000K/6500K IP65/20 m.króm d:90 SN201238 - GXLL104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 500-500 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201238
Gyártói cikkszám
GXLL104
Gyártói típuskód
LED BONO-R MATT CHROME 5W 3CCT 700/500lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-500 lm
Álmennyezeti LED-es lpt 5W 500lm 3000K/4000K/6500K IP65/20 m.króm d:90