Nem visszaküldhető

GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 8W 560lm 3000K IP65/20 fehér d:105 SN158414 - GXLL036

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 8W 560lm 3000K IP65/20 fehér d:105 SN158414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 8 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 560-560 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158414

Gyártói cikkszám

GXLL036

Gyártói típuskód

LED BONO-R WHITE 8W WW 560lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

8 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

560-560 lm

Álmennyezeti LED-es lpt 8W 560lm 3000K IP65/20 fehér d:105