GREENLUX - Bútorvilágító LED-es 14W 1400lm 4000K PC búra IP20 SN100143 - GXDS243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1400-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100143
Gyártói cikkszám
GXDS243
Gyártói típuskód
DAISY LED KABINET 14W NW
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1400-0 lm
Bútorvilágító LED-es 14W 1400lm 4000K PC búra IP20