GREENLUX - Bútorvilágító LED-es 36W 4400lm 4000K PC búra SN092181 - GXPR064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4400-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092181
Gyártói cikkszám
GXPR064
Gyártói típuskód
PROFI LINEAR III 36W GRAY NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4400-0 lm
Bútorvilágító LED-es 36W 4400lm 4000K PC búra