GREENLUX - Bútorvilágító LED-es 8W 800lm 4000K PC búra IP20 SN100141 - GXDS241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 800-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100141
Gyártói cikkszám
GXDS241
Gyártói típuskód
DAISY LED KABINET 8W NW
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-0 lm
Bútorvilágító LED-es 8W 800lm 4000K PC búra IP20