GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 1,5W 30lm 4000K IP65 szürke SN092129 - GXLL013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 1.5-1.5 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092129
Gyártói cikkszám
GXLL013
Gyártói típuskód
WALL 10 1,5W GRAY NW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
1.5-1.5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
30-0 lm
Falba sülly LED-es lpt 1,5W 30lm 4000K IP65 szürke