GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 3W 100lm 3000K IP65 szürke SN070073 - GXLL010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660109725
Sonepar cikkszám
SN070073
Gyártói cikkszám
GXLL010
Gyártói típuskód
WALL 20 3W GRAY WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 3W 100lm 3000K IP65