GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 3W 100lm 6500K IP65 szürke SN092115 - GXLL006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092115
Gyártói cikkszám
GXLL006
Gyártói típuskód
WALL 30 3W GRAY CW
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Falba sülly LED-es lpt 3W 100lm 6500K IP65 szürke