GREENLUX - Fali LED-es lámpatest 24W 3800K 1800lm fehér FENIX-R SN077043 - GXDW254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113142
Sonepar cikkszám
SN077043
Gyártói cikkszám
GXDW254
Gyártói típuskód
LED120 FENIX-R White 24W NW
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lámpatest 24W 3800K 1800lm fehér FENIX-R