GREENLUX - Fali LED-es lpt 11W 800lm 4000K PC búra IP20 szögletes SN092085 - GXDS145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092085
Gyártói cikkszám
GXDS145
Gyártói típuskód
DAISY VIKI-A 11W NW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-0 lm
Fali LED-es lpt 11W 800lm 4000K PC búra IP20 szögletes