GREENLUX - Fali LED-es lpt 12W 3000K/4000K/6500K 1300lm mozgásérzékelővel fehér SN081295 - GXPS043v2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081295
Gyártói cikkszám
GXPS043v2
Gyártói típuskód
DITA OVAL W 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED lámpat
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm mozgásérzékelővel fehér