GREENLUX - Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm fekete IP54 SN105128 - GXPS050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-0 lm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105128
Gyártói cikkszám
GXPS050
Gyártói típuskód
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm fekete IP54