Nem visszaküldhető

GREENLUX - Fali LED-es lpt 16W 800lm 4000K IP54 SN092263 - GXPS070

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Fali LED-es lpt 16W 800lm 4000K IP54 SN092263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660120485

Sonepar cikkszám

SN092263

Gyártói cikkszám

GXPS070

Gyártói típuskód

VILA 16W GRAY NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Fali LED-es lpt 16W 800lm 4000K IP54