Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Fali LED-es lpt 2W 90lm 4000K IP65 kerek SN092264 - GXPS085

MásolásMásolás
GREENLUX - Fali LED-es lpt 2W 90lm 4000K IP65 kerek SN092264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092264

Gyártói cikkszám

GXPS085

Gyártói típuskód

SIDE 10 2W GRAY NW

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

90-0 lm

Fali LED-es lpt 2W 90lm 4000K IP65 kerek