GREENLUX - Fali LED-es lpt 6W 4000K 240lm szürke IP54 SN096741 - GXPS064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096741
Gyártói cikkszám
GXPS064
Gyártói típuskód
WALL 50 6W GRAY NW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
240-0 lm
Fali LED-es lpt 6W 4000K 240lm szürke IP54