GREENLUX - Fali LED-es lpt 7W 500lm 4000K PC búra IP20 szögletes SN092082 - GXDS141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092082
Gyártói cikkszám
GXDS141
Gyártói típuskód
DAISY VIKI-A 7W NW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-0 lm
Fali LED-es lpt 7W 500lm 4000K PC búra IP20 szögletes