GREENLUX - Fali LED-es lpt 8W 600lm 4000K IP20 kerek SN103423 - GXDS132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103423
Gyártói cikkszám
GXDS132
Gyártói típuskód
DAISY NAL-R 8W NW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
600-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 8W 600lm 4000K IP20 kerek