Nem visszaküldhető

GREENLUX - Fcsőarm 1x36W szabadons menny EVG SN002631 - GXIK007

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Fcsőarm 1x36W szabadons menny EVG SN002631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Működtető - EVG

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660112268

Sonepar cikkszám

SN002631

Gyártói cikkszám

GXIK007

Gyártói típuskód

UGO 1X36W EVG

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x36W szabadons menny EVG