Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 4250lm 4000K 36W 597X597MM IP20 SN067806 - GXPR001

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 4250lm 4000K 36W 597X597MM  IP20 SN067806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660116600

Sonepar cikkszám

SN067806

Gyártói cikkszám

GXPR001

Gyártói típuskód

VIRGO PROFI 36W N2A NW

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4250-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 4250lm 4000K 36W 597X597MM IP20