GREENLUX - Hajólámpa 1x100W E27 izzós kerek IP44 SN005455 - GXTT008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Névleges feszültség - -25-35 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005455
Gyártói cikkszám
GXTT008
Gyártói típuskód
RONDE E27
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
-25-35 V
Búra anyaga:
mintázott üveg
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa 1x100W E27 izzós kerek IP44