Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Hajólámpa LED-es 12W 960lm 4000K ovál IP54 SN067832 - GXLS275

MásolásMásolás
GREENLUX - Hajólámpa LED-es 12W 960lm 4000K ovál IP54 SN067832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 960-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660115245

Sonepar cikkszám

SN067832

Gyártói cikkszám

GXLS275

Gyártói típuskód

LED TORTO 12W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

960-0 lm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Hajólámpa LED-es 12W 960lm 4000K ovál IP54