Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Hajólámpa LED-es 8W 600lm 4000K ovál IP54 SN022231 - GXLS270

MásolásMásolás
GREENLUX - Hajólámpa LED-es 8W 600lm 4000K ovál IP54 SN022231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660114347

Sonepar cikkszám

SN022231

Gyártói cikkszám

GXLS270

Gyártói típuskód

LED TORTO 8W NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

180-240 V

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

600-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa LED-es 8W 600lm 4000K ovál IP54