Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 2W GU10 WW 2900K 180lm SN031326 - GXDS030

MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 2W GU10 WW 2900K 180lm SN031326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2900-2900 K

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 180-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031326

Gyártói cikkszám

GXDS030

Gyártói típuskód

DAISY LED HP 2W GU10 ML/WW

Színhőmérséklet:

2900-2900 K

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

180-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Izzó ledes 2W GU10 WW 2900K 180lm