GREENLUX - !KÉSZLETHIÁNY! Menny LED-es lpt 24W 4200K 2500lm PC opál burás IP54 SN002640 - GXLS200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112244
Sonepar cikkszám
SN002640
Gyártói cikkszám
GXLS200
Gyártói típuskód
ARA LED 24W NW
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 4200K 2500lm PC opál burás IP54