Nem visszaküldhető

GREENLUX - Közvil lpt 60W LED-es 6500lm 4000K IP66 SN096442 - GXSL002

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Közvil lpt 60W LED-es 6500lm 4000K IP66 SN096442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 6500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096442

Gyártói cikkszám

GXSL002

Gyártói típuskód

BOSTON 60W NW

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6500-0 lm

Közvil lpt 60W LED-es 6500lm 4000K IP66