GREENLUX - Kültéri állólámpa LED-es lpt 10W 600lm 4000K 800mm IP54 SN108733 - GXPS115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108733
Gyártói cikkszám
GXPS115
Gyártói típuskód
ROBUS 80 10W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Kültéri állólámpa LED-es lpt 10W 600lm 4000K 800mm IP54