GREENLUX - Kültéri LED-es lpt 6W 400lm 4000K fekete IP44 SN106933 - GXPS094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 400-0 lm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106933
Gyártói cikkszám
GXPS094
Gyártói típuskód
SALIX-S 10 6W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Kültéri LED-es lpt 6W 400lm 4000K fekete IP44