Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED-es por páramentes lpt. 30W 3000lm 4200K IP65 GT98548 - GXWP170

MásolásMásolás
GREENLUX - LED-es por páramentes lpt. 30W 3000lm 4200K IP65 GT98548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98548

Gyártói cikkszám

GXWP170

Gyártói típuskód

DUST PROFI LED 60

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

109 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

86 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 30W 3000lm 4200K IP65