GREENLUX - LED-es por páramentes lpt. 45W 5000lm 4200K IP66 SN022237 - GXWP345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Lámpateljesítmény - 45-45 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660114361
Sonepar cikkszám
SN022237
Gyártói cikkszám
GXWP345
Gyártói típuskód
DUST PROFI LED NG 120 45W NW
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny fémházas LED-es lpt 45W 5000lm 4200K IP66