GREENLUX - LED-es por páramentes lpt. 60W 6000lm 4000K IP65 PS bura SN091574 - GXWP282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091574
Gyártói cikkszám
GXWP282
Gyártói típuskód
TRUST LED PCB 150 PS 60W NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
6000-0 lm
LED-es por páramentes lpt. 60W 6000lm 4000K IP65 PS bura