GREENLUX - LED-es por páramentes lpt. 70W 7400lm 4000K IP66 opál SN068707 - GXWP382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660116945
Sonepar cikkszám
SN068707
Gyártói cikkszám
GXWP382
Gyártói típuskód
DUST PROFI LED MILK 150 NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
7400-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 70W 7400lm 4000K IP66 opál