GREENLUX - LED Reflektor 10W LED-es 700lm 6000K IP65 fekete SN072577 - GXDS099 /GXDS100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Állíthatóság - fordítható
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Névleges feszültség - 180-265 V
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072577
Gyártói cikkszám
GXDS099 /GXDS100
Gyártói típuskód
DAISY MCOB 10W
Ház színe:
fekete
Állíthatóság:
fordítható
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Névleges feszültség:
180-265 V
Ház anyaga:
alumínium
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Magasság / mélység:
112 mm
Szélesség:
83 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
700-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W LED-es 700lm 6000K IP65 fekete