GREENLUX - LED szalag 9,5W STRIP MEDIUM 2835 IP65 WW 5m SN095438 - GXLS323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 9.5 W
Kivitel - szalag
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095438
Gyártói cikkszám
GXLS323
Gyártói típuskód
LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 WW 5m
Lámpateljesítmény méterenként:
9.5 W
Kivitel:
szalag
Fényforrás:
LED nem cserélhető
LED szalag 9,5W STRIP MEDIUM 2835 IP65 WW 5m