Nem visszaküldhető

GREENLUX - Ledszalag 12W/m 1040Lm 5000-6000K 300Led 5m SN011760 - GXLS064

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag 12W/m 1040Lm 5000-6000K 300Led 5m SN011760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12 W

  • Kivitel - szalag

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Teljes hossz - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011760

Gyártói cikkszám

GXLS064

Gyártói típuskód

LED STRIP 2835 IP20 CW 5m

Lámpateljesítmény méterenként:

12 W

Kivitel:

szalag

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag 12W/m 1040Lm 5000-6000K 300Led 5m