Nem visszaküldhető

GREENLUX - Ledszalag 14,4W/m 3000K 1000lm/m IP20 30m SN087365 - GXLS067

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag 14,4W/m 3000K 1000lm/m IP20 30m SN087365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényáram / méter - 1000 lm

  • Teljes hossz - 0.005 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087365

Gyártói cikkszám

GXLS067

Gyártói típuskód

LED STRIP 2835 IP20 WW 30m

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényáram / méter:

1000 lm

Teljes hossz:

0.005 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag 14,4W/m 3000K 1000lm/m IP20 30m