Nem visszaküldhető

GREENLUX - Ledszalag 14,4W/m RGB IP20 5m SN087366 - GXLS044

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag 14,4W/m RGB IP20 5m SN087366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087366

Gyártói cikkszám

GXLS044

Gyártói típuskód

LED STRIP RGB 5050 5m

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag 14,4W/m RGB IP20 5m