Nem visszaküldhető

GREENLUX - Ledszalag 4,8W/m 210lm 2700-3500K 300Led 5m GT97189 - GXLS010

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag 4,8W/m 210lm 2700-3500K 300Led 5m GT97189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Színhőmérséklet - 3500-3500 K

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97189

Gyártói cikkszám

GXLS010

Gyártói típuskód

LED STRIP WW 5m

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Színhőmérséklet:

3500-3500 K

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag 4,8W/m 210lm 2700-3500K 300Led 5m