Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 4W 180Lm 3000K IP20 SN031592 - GXLS355

MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 4W 180Lm 3000K IP20 SN031592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4 W

  • Kivitel - szalag

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031592

Gyártói cikkszám

GXLS355

Gyártói típuskód

LED STRIP SINGLE-BED sensor WW

Lámpateljesítmény méterenként:

4 W

Kivitel:

szalag

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag mozgásérzékelővel 4W 180Lm 3000K IP20