GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 15W 1450lm 3000K kerek SN092084 - GXDW311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1450-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092084
Gyártói cikkszám
GXDW311
Gyártói típuskód
ZETA-R 15W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1450-0 lm
Mélysugárzó LED-es 15W 1450lm 3000K kerek