Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2000lm 3000K kerek IP20 SN092090 - GXDW313

MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2000lm 3000K kerek IP20 SN092090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092090

Gyártói cikkszám

GXDW313

Gyártói típuskód

ZETA-R 21W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Mélysugárzó LED-es 21W 2000lm 3000K kerek IP20